Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct DVCD12 LED-Baustein 1fach Grün (B x H x T) 6 x 10 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150747-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DVCD12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Signal Construct DVCD12 LED-Baustein 1fach Grün (B x H x T) 6 x 10 x 10 mm

LED-Baustein

Zum Einlöten in Leiterplatte, mit zusätzlichem Fixierstift für mechanische Stabilität. Anreihbar.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Grün · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Typ: DVCD12 · Wellenlänge: 570 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 6 x 10 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Signal Construct
Wellenlänge:
570 nm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Rastermaß:
5.08 mm
Anzahl LEDs (Details):
1
Typ:
DVCD12
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Baustein
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, Signal Construct, DVCD12, led, leuchtdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,85*
Lager 102
188
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,96*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.