Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; warmweiß; 24V; LED/m: 320; 8mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
COB-LED-Streifen; warmweiß; 24V; LED/m: 320; 8mm; weiße PCB; IP20
COB-LED-Streifen; warmweiß; 24V; LED/m: 320; 8mm; weiße PCB; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-S008320ZC1LZ-NWW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S008320ZC1LZ (WARM WHITE IP20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...45°C
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 180°
Farbtemperatur: 2800-3200K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 320
Helligkeit: 1100lm/m
Max. Leistung je Meter: 10W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,32*
€ 8,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,92*
€ 8,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.