Nominelle CCT (K): 5000 K Abstrahlwinkel: 115 ° Lichtaustrittsfläche: 30 mm Produktpalette: XLamp EasyWhite CXB3590 Series SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Durchlassstrom bei Prüfung: 2.4 A Farbwiederga...
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=CS18284_STRADA-IP-24-T2-M, Anzahl der Linsen=24, Breite=71.4 mm, Höhe=9.1 mm, Länge=173 mm, Lichtstrahl=Mittel, Linsenform=Rechteckig, Linsenmaterial=Po...
Unser fantastischer 4K Full Array LED-Fernseher, basierend auf Cognitive Processor XR™, sorgt für kontrastreiche Bilder. Die neu entwickelte Local-Dimming Technologie gibt Szenen ultralebendig wied...
LED-Konstantstromquelle MEANWELL LDD-700L, 700 mA DC/DC Step-Down Converter für Printmontage mit breitem Gleichspannungs-Eingang und konstantem Ausgangsstrom von 700 mA. High-Power LEDs können dire...
DELTA LIGHT VISION LED Wandleuchte up&down 2x 1,6W 827 NODIM weiß Die moderne Up/Down Leuchte VISION LED HW von DELTA LIGHT besticht durch ihr Design und ihre beeindruckende Wandlichtverteilung. De...
Signal Construct DVCD11 LED-Baustein 1fach Gelb (B x H x T) 6 x 10 x 10 mm LED-Baustein Zum Einlöten in Leiterplatte, mit zusätzlichem Fixierstift für mechanische Stabilität. Anreihbar. Technische ...
Kingbright LED bedrahtet Blau Quadratisch 3 mm 50 mcd 60 ° 30 mA 3.8 V Kingbright L-7104CB/1mbd 3mm Blue LED PCB Mounting Ausstattung: Ideally suited to edge of board logic status indicators etc Pa...