LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=C17831_STRADA-2X2-5050-DWC, Anzahl der Linsen=4, Breite=50 mm, Höhe=7.4 mm, Länge=50 mm, Lichtstrahl=Mittel, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylm...
Versorgungsspannung = 16,2 V dc → 26,4 V dc Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Blau Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = LED Lampe inbegriffen = Ja Serie = FD40IS IP Schutzart = IP65 Temperatur...
Signal Construct LED-Baustein Blau (L x B x H) 15 x 5 x 14 mm Bulk ESD Line - LED-Baustein 1-fach LED-Baustein zum direkten Einlöten in Leiterplatten. Optimale ESD-Festigkeit durch integrierte Schu...
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=C17829_STRADA-2X2-5050-LW1, Anzahl der Linsen=4, Breite=50 mm, Höhe=6.5 mm, Länge=50 mm, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), L...
Versorgungsspannung = 16,2 V dc → 26,4 V dc Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Grün Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = LED Lampe inbegriffen = Ja Serie = FD40IS IP Schutzart = IP65 Temperatur...
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=C17141_STRADA-2X2-5050-T2-M, Anzahl der Linsen=4, Breite=50 mm, Höhe=7.2 mm, Länge=50 mm, Lichtstrahl=Mittel, Linsenform=Quadrat, Linsenmaterial=Polymet...
Versorgungsspannung = 24 V dc Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Grün Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = LED Lampe inbegriffen = Ja Serie = FD40 IP Schutzart = IP65 Temperatur min. = -25°C Da...
Signal Construct LED-Baustein Gelb (L x B x H) 15 x 5 x 14 mm Bulk LED-Baustein mit 2 mm LED LED-Baustein zum direkten Einlöten in Leiterplatten mit 3 übereinander an- geordneten 2 mm LEDs. Anreihb...