Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 2 V, 15° 3224 (1209)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Grün 2 V, 15° 3224 (1209)
Artikel-Nr.:
     108EL-1783081
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASMT-BG20-AS000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3224 (1209)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 650 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 569 nm
Linsenfarbe = Klar

LEDs der Serie Avago ASMT-Bx20. Subminiatur-Lampen auf Leiterplattenbasis (PCB PolyLED) Die Serie ASMT-Bx20 umfasst umweltfreundliche LEDs. Diese PolyLED-Lampen sind ungetönt und nicht diffus, und sie haben kleine, schmale Abmessungen. Sie bieten Qualität und hohe Zuverlässigkeit. Dank ihrer hohen Helligkeit sind die LEDs der Serie ASMT-Bx20 ideal für die Hinterleuchtung, Statusanzeige und Tafelbeleuchtung.. Geringer Stromverbrauch Nicht-diffuse Kuppel für hohe Helligkeit Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C Paket mit 8-mm-Band auf Rollen mit 7 Zoll Durchmesser Kompatibel mit automatischer Bestückungsausrüstung Kompatibel mit Infrarot- und Dampfphasen-Reflow-Lötverfahren.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3224 (1209)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
650 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
569 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: smd-led grün, smd-led, 1783081, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, ASMTBG20AS000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,885*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,13259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,79*
€ 296,0601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,72*
€ 293,5968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,135*
€ 260,77065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,73*
€ 256,7187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,885*
€ 236,67315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.