Versorgungsspannung = 24 V dc Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Opal Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = LED Lampe inbegriffen = Ja Serie = FD40 IP Schutzart = IP65 Temperatur min. = -25°C Da...
LED-Treiber LMI G2 48V #28001582Dimmbar über Potentiometer, Bis zu 89 % Effizienz, Ausgangsspannung 3 20 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 700 und 1.050 mA via Dip-switch, Ausgangsstromtoleranz...
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=C17827_STRADA-2X2-5050-LN1, Anzahl der Linsen=4, Breite=50 mm, Höhe=6.5 mm, Länge=50 mm, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), L...
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=C17830_STRADA-2X2-5050-SCL, Anzahl der Linsen=4, Breite=50 mm, Höhe=7.1 mm, Länge=50 mm, Lichtstrahl=Lang, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmet...