LED Farbe = Grün Anzahl der LEDs = 2 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 45° Wellenlänge typ. = 563 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig Abmessungen = 11 x 4.3 x 9.7mm Länge = 1...
LED Farbe = Grün Anzahl der LEDs = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 40 °C Wellenlänge typ. = 565 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig Abmessungen = 2.54 x 6.22 x 6.35mm Län...
LED Farbe = Rot Anzahl der LEDs = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 40 °C Wellenlänge typ. = 650 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig Abmessungen = 2.54 x 6.22 x 6.35mm Läng...
Micro OSLON SSL80 Farben. Die Micro OSLON ist eine kompakte Lichtquelle auf einem Aluminiumsubstrat zur thermischen Optimierung. Ihre einzigartige Bauweise ermöglicht die Verwendung einer sekundäre...