Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün, Rot 2 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 65 ° 2,1 V, 2,3 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün, Rot 2 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 65 ° 2,1 V, 2,3 V
Artikel-Nr.:
     108EL-4242258
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-3505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
LED Farbe = Grün, Rot
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,1 V, 2,3 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 65 °
Wellenlänge typ. = 565 / 635 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 14.151 x 7.24 x 7.24mm
Länge = 14.151mm
Breite = 7.24mm
Höhe über Panel = 7.24mm
Intensität = 8/5mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 550-3x05 CBI®. Die Serie 550-3x05 von Dialight umfasst CBI-LEDs (Circuit Board Indicator) in 5 mm. Sie sind in 3-poligen Gehäuse mit gemeinsamer Kathode untergebracht. Ihr schwarzes Gehäuse sorgt für einen hohen Kontrast. Diese zweifarbigen LED-Signalleuchten sind in einer Reihe von Farben mit rot/grünen LEDs sowie Gelb/Orange als dritte Farbe erhältlich. Merkmale der Serie 550-3x05: – 3-poliges schwarzes Gehäuse – zweifarbige LEDs, 5 mm – nicht getönte, diffuse LEDs – Farben: Rot/Grün und Gelb/Grün – Betriebstemperatur: –20 bis +85 °C – Betrachtungswinkel: 60°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,1 V, 2,3 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
65 °
Wellenlänge typ.:
565 / 635 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
14.151 x 7.24 x 7.24mm
Länge:
14.151mm
Breite:
7.24mm
Höhe über Panel:
7.24mm
Intensität:
8/5mcd
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige grün, 7 segment anzeige, 4242258, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5503505, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.