Anzahl der LEDs = 1 Wellenlänge Spitze = 370nm Gehäusetyp = SMD Linsenform = Rund Anzahl der Pins = 2 Montage Typ = SMD Höhe über Panel = 1mm Länge = 3.8mm Breite = 3.8mm Serie = OCU-400 OSA Opto L...
Zur Verwendung mit = Buchse Serie LUMAWISE Endurance S Abmessungen = 43.5 (Dia.) x 15.5mm Länge = 15.5mm Breite = 43.5 (Dia.)mm Serie = LUMAWISE Endurance S Te Connectivity LED-Array-MontageDer te ...
Ausgangsstrombereich = 100mA Eingangsspannung = 3 → 5,5 V ac Eingangsspannung AC oder DC = ac Anwendung = LED-Beleuchtung Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 24 Ausgangsspannung max. = 20V Nennstro...
Zur Verwendung mit = CoB-LEDs Cree CXA25 und SOLERIQ S19 Serie = LUMAWISE Ermöglicht Kompatibilität mit dem Standard Zhaga Book 3. Lötfreie LED-Halter LUMAWISE Typ Z50, von TE Connectivity. Runde L...