Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight 568 LED Anzeige PCB-Montage Grün 4 x LEDs THT Rechtwinklig 8-Pins 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8907407
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     568-0202-222F
EAN/GTIN:
     5059045796213
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 4
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 8
Betrachtungswinkel = 60°
Wellenlänge typ. = 565 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 4.32 x 14.22 x 20.32mm
Länge = 4.32mm
Breite = 14.22mm
Höhe über Panel = 20.32mm
Konfiguration = Vierfach

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 568-0x0x CBI®. Die Serie 568-0x0x von Dialight umfasst vierstufige Leiterplatten-LED-Signalleuchten. Sie gehören zur Familie der CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten von Dialight. Die Serie 568-0x0x enthält vier 2-mm-LEDs (T-3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse hält die LEDs in einem rechten Winkel und sorgt für einen hohen Kontrast zur Platine. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 568-0x0x: Vierstufig (4 LEDs hoch) Durchgangsbohrung Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Kompatibel mit DIN 41494
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
4
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
8
Betrachtungswinkel:
60°
Wellenlänge typ.:
565 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
4.32 x 14.22 x 20.32mm
Länge:
4.32mm
Breite:
14.22mm
Höhe über Panel:
20.32mm
Konfiguration:
Vierfach
Weitere Suchbegriffe: led array, 8907407, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5680202222F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
220
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0166*
1 Tag
519
1
€ 14,99*
ab € 2,02*
€ 5,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Stück
Mindestbestellmenge: 220 Stück ( entspricht € 3,652* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.