Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight 555 LED Anzeige PCB-Montage Rot 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 40 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8907066
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     555-2003F
EAN/GTIN:
     5059045799269
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °C
Wellenlänge typ. = 650 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 2.54 x 6.22 x 6.35mm
Länge = 2.54mm
Breite = 6.22mm
Höhe über Panel = 6.35mm
Intensität = 1.9mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 555-2 CBI®. Die Serie 555-2xxx von Dialight umfasst Leiterplatten-LED-Signalleuchten aus der CBI®-Familie von Leiterplatten-Signalleuchten. Sie enthalten einen 2-mm-LED (T-3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Die Gehäusepositionen der LED befinden sich im rechten Winkel zur Leiterplatte. Die 555-2xxx ist als Universalausführung und mit integriertem Widerstand erhältlich.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 555-2xxx: Durchgangsbohrung 1 x 2-mm-LED (T-3/4) Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Auswahl von Farben Hoher Kontrast zwischen LED und Gehäuse Kompatibel mit 555-4xxx Quad Block
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °C
Wellenlänge typ.:
650 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
2.54 x 6.22 x 6.35mm
Länge:
2.54mm
Breite:
6.22mm
Höhe über Panel:
6.35mm
Intensität:
1.9mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 8907066, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5552003F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.