Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight 555 LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8907075
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     555-2303F
EAN/GTIN:
     5059045774372
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °C
Wellenlänge typ. = 565 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 2.54 x 6.22 x 6.35mm
Länge = 2.54mm
Breite = 6.22mm
Höhe über Panel = 6.35mm
LED-Größe = 2mm (T-3/4)

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 555-2 CBI®. Die Serie 555-2xxx von Dialight umfasst Leiterplatten-LED-Signalleuchten aus der CBI®-Familie von Leiterplatten-Signalleuchten. Sie enthalten einen 2-mm-LED (T-3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Die Gehäusepositionen der LED befinden sich im rechten Winkel zur Leiterplatte. Die 555-2xxx ist als Universalausführung und mit integriertem Widerstand erhältlich.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 555-2xxx: Durchgangsbohrung 1 x 2-mm-LED (T-3/4) Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Auswahl von Farben Hoher Kontrast zwischen LED und Gehäuse Kompatibel mit 555-4xxx Quad Block
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °C
Wellenlänge typ.:
565 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
2.54 x 6.22 x 6.35mm
Länge:
2.54mm
Breite:
6.22mm
Höhe über Panel:
6.35mm
LED-Größe:
2mm (T-3/4)
Weitere Suchbegriffe: led array, 8907075, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5552303F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.