Das Pure Power 11 600W steht für unvergleichliche Zuverlässigkeit und erstklassige Features. Ob für die Konfiguration eines sehr leisen Systems, die Aufrüstung eines bestehenden PCs oder den Bau ei...
Beschreibung Die neue Xilence Performance C Serie konzentriert sich auf das Wesentliche. Konzipiert für Büro- und Heimrechner, liefert die neue Performance C Serie stabile Spannungen bei höchster E...
Die AK-U4-600 Ultimate-Serie ist eine Hochleistungsstromversorgung mit fortschrittlichen Parametern, die sie für komplexe Konfigurationen geeignet macht. Ihre Stärke liegt in der hohen Maximalleist...
be quiet! SFX L Power 600W ist die perfekte Wahl für für Mini ITX PCs und kompakte Gaming-Systeme. LEISTUNGSFÄHIG, ZUVERLÄSSIG UND STABIL Eine solide 12V-Leitung, hochwertige japanische Kondensator...
Die EON-Serie bietet hohe Qualität und 80 PLUS® 230V EU-Effizienz bei hohem Wirkungsgrad wettbewerbsfähige Preise, ausgestattet mit leisen 120-mm-Lüftern. Die Netzteile sind komplett aus Stahl gefe...
Mit der Core Serie bringt Chieftec ein neues 80 PLUS Gold zertifiziertes Netzteil an den Markt, welches nicht nur durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Bei Netzteilen der Core Seri...
Das ATX-Netzteil 600W von Akyga aus der Serie Basic ist eines der grundlegenden Netzteile in unserem Angebot, das für eine Energieversorgung von PCs bestimmt ist. Das Produkt ist aus Bausteinen von...
Die GPS-Serie von Argus steht für leistungsstarke und zuverlässige Netzteile in den Stufen 600W, 700W und 800W. Sei es zur Aufrüstung bestehender oder zur Konfiguration neuer Systeme, dank 80PLUS G...
Das be quiet! System Power 9 600W CM bietet den für be quiet! bekannten zuverlässigen und leisen Betrieb und ist perfekt geeignet für den preisbewussten PC-Bau. SEHR LEISER BETRIEB Das System Power...
Die Revision II des Argus 600W RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3Pin ...
Das be quiet! System Power 9 600W bietet den für be quiet! bekannten zuverlässigen und leisen Betrieb und ist perfekt geeignet für den preisbewussten PC-Bau. SEHR LEISER BETRIEB Das System Power 9 ...
Das Netzteil Akyga AK-P3-600 aus der Serie Pro mit Kraft 600W, übereinstimmend ATX 2.31-Standard. Dank fortgeschrittenen Parametern wird es sich in komplexen Konfigurationen bewähren. Es besitzt fü...
Das moderne technologisch fortgeschrittene Netzteil von Akyga aus der Serie Pro mit Kraft von 600W, übereinstimmend mit dem Standard ATX 2. Das Netzteil ist für anspruchsvolle Benutzer zur Energiev...
Die Strider Essential-Serie ist eine Netzteilfamilie, die sich durch Erschwinglichkeit und hohe Leistung auszeichnet. Die Netzteile besitzen eine 80 PLUS-Zertifizierung mit einer maximalen Effizien...
Das PC-Netzteil BEA-560H vereint hohe Energieeffizienz mit der Robustheit eines Industrie-PC-Netzteils. Es erfüllt die Anforderungen der 80 PLUS®. Die erhöhte Störfestigkeit und hochwertige Bauteil...
Mit der aktuellen PROTON Serie steigt CHIEFTEC in die neuartige Double Forward Technologie ein. Die Basis hierfür sind spezielle, hochqualitative Kondensatoren. Diese Double Forward Schaltnetzteile...
Die Smart Serie bietet sowohl Qualität, als auch höchste Effizienz. Das Netzteil selbst ist in dezentem schwarz gehalten und mit langen, nativen Kabeln ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten sind,...
TPS-600S Die CHIEFTEC Task Netzteil-Serie bleibt ihrem Namen treu und muss sich vor keiner Aufgabe verstecken. Mit einer zertifizierten 80PLUS Bronze Effizienz und allen gängigen Schutz- und Sicher...
Das CYBERBRON ist ein 80 PLUS Bronze-zertifiziertes Netzteil mit erstklassigen japanischen 105°C-Elektrolytkondensatoren für ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Eine starke 12V-Schiene und mindestens z...
2HE Servernetzteil. Geeignet für Hochverfügbarkeit 24 Stunden / 7 Tage Dauereinsatz. Intel® / AMD® taugliches Netzteil für den Betrieb mit Multi-Prozessor-Mainboards und 24/8-Pin Anschluss. Das Net...
NANOXIA Smart Power 600W Netzteil mit intelligenter Lüftersteuerung Das 600 Watt starke Netzteil NANOXIA Smart Silent 600W überzeugt mit einem lüfterlosen und leisen Betrieb bis zu 150 Watt. Es ver...
Eingangsspannung = 85 → 264V ac Ausgangsspannung = 0 V dc, 3.3 V dc, 5 V dc, 12 V dc, -12 V dc Nennleistung = 600W Ausgangsstrom = 1 A, 2 A, 16 A, 18 A Anzahl der Ausgänge = 7 Das Nipron HPCSA Desk...
HPE PROCURVE 600 RPS/EPS REDUNDANT EXTERNAL POWER SUPPLY 600W Es handelt sich bei diesem Artikel um ein Ersatzteil mit 3 Jahren Bring-In Garantie. Bei Ersatzteilen handelt es sich um wiederaufgearb...