Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire PEARL 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30930103
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     SP-ATX-600Z-PPFC
EAN/GTIN:
     6943051283104
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Haltezeit
16 ms
Effizienz
80 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
1838 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
2610 mm
Höhe des Versandkartons
960 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.31
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
21 dB
Zertifizierung
CE/RoHS/REACH/EUP6
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel (Leiser Modus,
16 dB
Gehäusefarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1838 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.