Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SS-600 H2U Active PFC F0 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SS-600 H2U Active PFC F0 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Seasonic SS-600 H2U Active PFC F0 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Seasonic SS-600 H2U Active PFC F0 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Seasonic SS-600 H2U Active PFC F0 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Seasonic SS-600 H2U Active PFC F0 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Seasonic SS-600 H2U Active PFC F0 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24325444
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SS-600H2U F0
EAN/GTIN:
     4711173870487
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Computer-Netzteil
PC Netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
544 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
45 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
PC
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Lüfterdurchmesser
60 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.