Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool VX PLUS 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool VX PLUS 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX PLUS 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX PLUS 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX PLUS 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX PLUS 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX PLUS 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX PLUS 600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77941319
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     AEROPGSVX-600PLUS-80
EAN/GTIN:
     4713105962772
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
450,750 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
PCI Express Netzkabellänge
550 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
550 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
552 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
46 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
17 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.3
Zertifizierung
CE, FCC, EAC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aerocool
AEROPGSVX-700PLUS-80
ab € 68,67*
Zubehör
Aerocool
AEROPGSVX-800PLUS-80
ab € 79,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.