Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-U4-600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-U4-600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-U4-600 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79726816
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-U4-600
EAN/GTIN:
     5901720134592
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil
Die AK-U4-600 Ultimate-Serie ist eine Hochleistungsstromversorgung mit fortschrittlichen Parametern, die sie für komplexe Konfigurationen geeignet macht. Ihre Stärke liegt in der hohen Maximalleistung von bis zu 600 W. Darüber hinaus scheut sie keine hohen Belastungen bis zu 540 W auf der 12-V-Leitung. Wenn es mit höchster Geschwindigkeit arbeitet, wird es durch einen großen 120-mm-Lüfter effektiv gekühlt, der für eine noch bessere Effizienz durch temperaturgeregelte Komponenten sorgt. Darüber hinaus ermöglichen die langen Stromversorgungskabel einen einfachen Einbau in unten montierte Gehäuse. Dies erhöht bei korrekter Installation die Kühlleistung im Inneren des PC-Gehäuses. Die Zuverlässigkeit des Netzteils wird durch eine auf 36 Monate verlängerte Garantie gewährleistet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
6
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
103 W
Kombinierter Strom (+12V)
540 W
Kombinierter Strom (+5V)
103 W
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1550 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.31
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1470 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.