Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zippy Technology P2G-5600V Netzteil 600 W 2U Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zippy Technology P2G-5600V Netzteil 600 W 2U Metallisch
Zippy Technology P2G-5600V Netzteil 600 W 2U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21333978
Hersteller:
     Zippy Technology
Herst.-Nr.:
     P2G-5600V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
9.0 (RMS), 4.0 (RMS) A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
46 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3.5 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Sicherheit
UL, CUL, TUV, CCC
Zertifizierung
MTBF(ROHS) CB TUV FCC CCC CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Lüfterdurchmesser
60 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 227,02*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 186,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,02*
€ 270,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,92*
€ 264,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,22*
€ 250,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,26*
€ 243,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,07*
€ 221,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.