Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! System Power 9 | 600W CM Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! System Power 9 | 600W CM Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 9 | 600W CM Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 9 | 600W CM Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 9 | 600W CM Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 9 | 600W CM Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! System Power 9 | 600W CM Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72574592
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN302
EAN/GTIN:
     4260052187234
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Das be quiet! System Power 9 600W CM bietet den für be quiet! bekannten zuverlässigen und leisen Betrieb und ist perfekt geeignet für den preisbewussten PC-Bau.

SEHR LEISER BETRIEB
Das System Power 9 600W CM ist mit einem temperaturgesteuerten 120mm Qualitätslüfter ausgestattet. Es bietet den wohlbekannt leisen Betrieb von be quiet! für kosteneffektive Systeme.

80 PLUS BRONZE ZERTIFIZIERT
Die 80 PLUS Bronze Zertifizierung ist ein überzeugender Beweis für den effizienten und energiesparenden Betrieb dieses Netzteils. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 89% stellt dies eine bemerkenswerte Leistung für ein PSU seiner Klasse dar.

HOHE LEISTUNG FÜR PC-SYSTEME
Das System Power 9 600W CM bietet eine stabile und zuverlässige Stromversorgung für CPU und GPU. Es ist mit zwei unabhängigen 12V-Leitungen ausgestattet und unterstützt Grafikkartenkonfigurationen mit vier PCI-Express-Anschlüssen.

INNOVATIVE DC/DC-TECHNOLOGIE
Der DC/DC-Wandler sorgt für eine starke Spannungsregulierung – und das sogar bei heftigen Cross-Loads. Damit ist das Netzteil ein zuverlässiger Begleiter für die nächsten Generationen von Prozessoren und Grafikkarten.

TEILMODULARES KABELMANAGEMENT
Die hochwertigen, schwarz ummantelten Kabel des System Power 9 600W CM verleihen jedem PC-System ein ansprechendes Erscheinungsbild. Dank des teilmodularen Kabelmanagements kommen nur die Kabel, die wirklich benötigt werden, zum Einsatz.

UMFASSENDER SCHUTZ
Top Komponentenschutz mit umfassenden Sicherheitsfunktionen, einschließlich OCP, OVP, OPP, OTP UVP und SCP, um einen kompromisslos sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
10
Anzahl der PATA power Verbindungen
2
SATA-Netzkabellänge
550,670 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
500 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
600 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
6 A
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
576 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
28 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
22 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
PCIe, SATA
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
2420 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
311 mm
Höhe des Versandkartons
556 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.51
EPS-Version
2.92
Lagertyp
Schutzhülle
Zertifizierung
CE, CB, TÜV, RCM, CU
Kompatible Produkte
Intel C6/C7
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Geräuschpegel (Leiser Modus,
9.7 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
11.5 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
28.1 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1660 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.