Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 |
| Stromkabellänge Motherboard | 550 mm |
| Anzahl SATA Stromstecker | 5 |
| SATA-Netzkabellänge | 400,550,700 mm |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 550,700,400 mm |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 |
| PCI Express Netzkabellänge | 620 mm |
| Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 600 W |
| AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 110 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 552 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 110 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 19 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 46 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 17 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A |
| Haltezeit | 10 ms |
| Effizienz | 85 % |
| Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 500 ms |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastung, Überhitzung, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluß |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 245 mm |
| Verpackungshöhe | 95 mm |
| Paketgewicht | 1897 g |
Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 260 mm |
| Höhe des Versandkartons | 220 mm |
Leistungen | Zweck | PC / Server |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS |
| ATX-Version | 2.41 |
| Lagertyp | Schutzhülle |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
| Zertifizierung | ErP 2014 Lot 3, TUV, cTUVus, FCC, CCC, EAC |
Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, UKCA |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Sonstige Funktionen | EPS-Kabellänge | 550 mm |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 1487 g |