Wischtuch 472 Tücher, Länge x Breite 360 x 220 mm 2-lagig Tuchoberfläche geprägt Rollen Länge x Durchmesser 180 m x 195 mm Papierqualität Recyclingtissue In weiß Zubehör: 222801 Handtuchrollenspend...
Verwenden Sie den Papierhandtuchspender Tork Matic Image Design H1 von Tork, um in stark frequentierten Betriebsbereichen wie etwa Waschräumen oder Eingangshallen für zusätzliche Sauberkeit und Hyg...
Handtuchrollen Niedex Care S für Rollenspender "S" und "Mini" S (12 Ro./VE) Diese hygienischen Handtücher bestehen zu 100% aus weichem Zellstoff. Sie sind sehr angenehm zur Haut und besitzen eine s...
Preiswerte Müllsäcke aus LDPE-Regenerat für zum Beispiel leichte Papierabfälle wie Handtuchpapier oder ähnliches. Das Sackvolumen beträgt 120 Liter. Die Abmessungen von 70 x 110 cm sind ein sehr gä...
Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Rollen m...
Für ein nahtloses Händetrocknungserlebnis in exklusiven Waschräumen. Die Rollenhandtücher sind hautfreundlich und geeignet für häufiges Händetrocknen. Mit den weichen Papierhandtüchern zeigen Sie, ...
CWS Paperroll weiß 2-lagig Zusammenfassung: 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 150 Meter-Rollen, Format 0,21 x 150 Meter, kaptives System, nicht performiert.
Handtuchpapier Tork PeakServe® Endlos™ • 1-lagig • Weiß • Blattlänge entfaltet 225 mm • Breite entfaltet 201 mm • Länge gefaltet 80 mm • Breite gefaltet 201 mm • Für Waschräume mit hohem Besucherau...
Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben. Keine Verschwendung · das gesamte Papier auf der Rolle wird verwendet. Große Papiermenge auf der Rolle. Geeignet für alle Waschräume · insbe...
Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 380mm x 240mm Anzahl der Schichten = 2 Blattanzahl = 140 x 24 Reihe = L20 EXTRA+ Better World-Produkt = Ja Handelsname = WypAll Die Kimberly Clark WypAll W...
perforiert, 500 Abrisse/Rolle BITTE BEACHTEN: Bei den Handtuchrollen vor dem einsetzen in den Spender den Papier-Innenkern entfernen. Format: 23 cm x 175 m, 500 Abrisse