Brother Etikettendrucker QL-720NW QL-700 - Professioneller Etikettendrucker mit "Plug-In and Label"-Funktion Keine Installation von Software und Treiber erforderlich DK-Einzel- und Endlos-Etiketten...
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät PT-P950NW - inklusive LAN/WLAN Das Brother P-touch P950NW ist ein vielseitiges PC-Beschriftungsgerät inklusive LAN / WLAN, das u. a. für den Einsatz in...
Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110 Das Brother P-touch E110 ist ein leichtes und tragbares Beschriftungsgerät, ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufi...
Brother Beschriftungsgerät P-touch PTE500 Das PT-E500VP verfügt über eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 mm/Sekunde und bedruckt TZe-Schriftbänder (3,5 - 24 mm) sowie HSe-Schrumpfschläuche (5,8...
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H110 Das Brother P-touch H110 ist ein kompaktes, vielseitiges Hand-Beschriftungsgerät inklusive QWERTZ-Tastatur. Hauptmerkmale Hinterbanddruck für laminierte, ...
Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP Das Brother PT-E110VP ist ein mobiles Beschriftungsgerät, ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Et...
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät P-Touch D800W - inklusive WLAN und separater Tastatur Das PT-D800W ist ein professionelles Beschriftungsgerät mit WLAN, welches sowohl stationär als au...
Seit über 30 Jahren ist Brother einer der führenden Anbieter von elektronischen Beschriftungssystemen. Diese langjährige Kompetenz und Erfahrung nutzt das Unternehmen dazu, professionelle Lösungen
zu entwickeln. Brother kann so eines der breitesten Produktsortimente für die Beschriftung anbieten - von tragbaren Geräten über Desktop- bis hin zu Industriemodellen.
Passende Geräte für Ihre individuellen Einsatzbereiche
Ob im Büro, in der Industrie oder zu Hause, mit Brother Etiketten können Sie Ihre Dokumente, Ausrüstung, Ihren Arbeitsplatz und vieles mehr ordnen und übersichtlich gestalten.
Das größte Gerätesortiment bieten die P-touch Beschriftungsgeräte, die eine Vielzahl von Hand-, Tisch- und PC-Modellen umfassen. Auch Modelle zur Nutzung über Smartphone und Tablet stehen
bereit. Die Brother Beschriftungsgeräte arbeiten mit Thermotransfer-Technologie und können TZe-Bänder mit einer Breite von 3,5 mm bis 36 mm bedrucken. Die TZe-Bänder beruhen auf einer von Brother
patentierten wisch-, wetter- und kratzfesten Laminiertechnologie.
Handgeräte können leicht transportiert werden und sind einfach zu bedienen. Sie liefern qualitativ hochwertige, dauerhafte Etiketten, die sowohl in Gebäuden als auch im Freien verwendet werden können.
Der Betrieb erfolgt über Batterien oder einen Netzadapter. Diese Kategorie der Beschriftungsgeräte umfasst sowohl robustere Industriemodelle als auch Geräte für unterwegs und zu Hause.
Das Brother P-touch E550WVP ist ein tragbares Beschriftungsgerät, welches mittels des mitgelieferten Lithium-Ionen Akkus problemlos unterwegs verwendet werden kann. Das P-touch E550VP wird inklusive
Hartschalenkoffer, Lithium-Ionen-Akku, Netzadapter und zwei Schriftbandkassetten ausgeliefert. So können Sie direkt vor Ort mit dem Beschriften loslegen. Dank spezieller Tasten können elektrische
Anschlüsse, Verteilerkästen, Steckfelder oder Klemmblöcke für den Telekommunikationsbereich oder das Elektrohandwerk beschriftet werden. Außerdem können klar lesbare Fähnchen- oder
Umlaufetiketten schnell und einfach ausgedruckt werden. TZe-Bandbreiten von 3,5 bis 24 mm sowie Schrumpfschläuche in den Breiten 5,2 mm - 21 mm geben Ihnen die Sicherheit, stets genau das richtige Schriftband
für Ihre Bedürfnisse zu finden. Der bis zu 7-zeilige Ausdruck lässt genug Platz für alle Informationen, die Sie auf dem Etikett unterbringen möchten. Durch die WLAN-Funktion des Gerätes
können Sie Ihre Etikettengestaltung auch komfortabel in der Pro Label Tool App über Ihr Mobilgerät vornehmen.
Die Desktop-Beschriftungsgeräte können für alle Arten von Beschriftungsaufgaben eingesetzt werden. Sie sind mit eingebauten Tastaturen, großen LCD-Anzeigen und einer Vielzahl an
Standardfunktionen ausgestattet. Das Sortiment umfasst sowohl kleine Modelle für den Hausgebrauch als auch hoch entwickelte Geräte für den Industriegebrauch und das Büro.
Egal ob in kleineren Büros, im Einzelhandel oder in größeren Unternehmen, das PT-D610BTVP, inklusive Bluetooth- Schnittstelle, ist ein kompaktes, benutzerfreundliches Beschriftungsgerät, welches gestochen scharfe und
laminierte Etiketten druckt. Highlight ist das hintergrundbeleuchtete Farbdisplay, welches auch die Farben des aktuell eingelegten Bandes widergeben kann. Erstellen Sie Etiketten direkt über die Tastatur, die App
iPrint&Label per Mobilgerät oder die Software P-touch Editor am Computer. 17 eingebaute Schriftarten, 8 Schriftgrößen sowie 12 Schriftstile helfen Ihnen bei der Gestaltung Ihres Etiketts. Die genannten
Textattribute können wahlweise auf das gesamte Etikett oder zeilenweise eingestellt werden. Die Etiketten können mit bis zu 30 mm/Sekunde ausgedruckt und mittels der automatischen Schneideeinheit
zuverlässig geschnitten werden.
PC-Beschriftungsgeräte besitzen keine Tastatur. Die Gestaltung der Etiketten erfolgt ausschließlich am Computer. Je nach Modell ist die Einbindung und der Ausdruck von Grafiken möglich. Sogar
Fotos können unter Umständen ausgedruckt werden.
Das professionelle Beschriftungssystem für den Einsatz im Office- und Industriebereich. Eine enorm hohe Druckauflösung von bis zu 720x360 DPI sowie die Möglichkeit sowohl auf TZe- als auch
HGe-Schriftbändern in verschiedenen Farben und Breiten zu drucken, eröffnet vielseiteige Einsatzbereiche. Der integrierte Printserver gestattet die gemeinsame Nutzung des Gerätes von mehreren Anwendern
im Netzwerk. Hinzu kommt die innovative Stand-Alone-Barcode-Kopierfunktion: ganz ohne PC-Anbindung können Barcodes mit einem am Gerät angeschlossenen USB-Barcode-Scanner erfasst, auf individuell gestaltete
Etiketten übertragen und ausgedruckt werden. Besonders effektiv ist zudem die Möglichkeit, eine Verknüpfung zu Datenbanken oder Microsoft® Excel herzustellen. Gespeicherte Daten können damit
auf die Etiketten übertragen und im Seriendruck ausgegeben werden. Das Gerät ist für TZe-Schriftbänder in den Breiten 3,5/6/9/12/18/24 und 36 mm sowie für HGe-Schriftbänder in den
Breiten 6/9/12/18/24 und 36 mm geeignet. Die Druckgeschwindigkeit beträgt bis zu 20 mm/Sekunde und 360 dpi Druckauflösung im TZe-Betrieb sowie bis zu 80 mm/Sekunde oder 720 dpi Druckauflösung im
HGe-Betrieb.
Plug in and Label
Einige Modelle habe eine integrierte P-touch Editor Lite Version. Die Installation von Software oder Treibern auf einem PC ist hierbei nicht erforderlich. Einfach anschließen, die Anwendung starten und Sie sind
bereit zum Drucken. Drei einfache Schritte für herausragende Etiketten.
QL-Etikettendrucker können an den PC angeschlossen werden und bedrucken über ein thermosensitives Druckverfahren DK Einzel- oder Endlosetiketten. Es gibt natürlich auch Modelle zur Nutzung über
Smartphone und Tablet. Eine große Modellauswahl unterstützt verschiedene Etikettenbreiten und -längen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Die Größen variieren von einem
12-mm-Durchmesser für die kleinsten Rundetiketten bis zu 103 mm Breite für das breiteste Endlos-Etikett.
Der Brother QL-820NWBc ist ein professioneller Netzwerk-Etikettendrucker inklusive Bluetooth-Schnittstelle. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Auf das Gerät geladene Etikettenvorlagen lassen sich
über das Display aufrufen und im Stand-Alone-Verfahren ausdrucken.
Brother P-touch Editor
Zu den P-touch-Beschriftungsgeräten sowie den QL-Beschriftungsgeräten liefert Brother die kostenlose Software „P-touch Editor“. Das leistungsstarke Programm ermöglicht Ihnen eine
individuelle Etikettengestaltung und eine Verknüpfungen zu Microsoft Word, Excel und Outlook, so dass Sie aus diesen Anwendungen direkt Etiketten ausdrucken können. Einfach die benötigten Adressen,
Texte oder Informationen markieren, dann das P-touch Symbol in der Befehlsleiste anklicken und Ihre Etiketten werden sofort ausgedruckt. Ganz nach den individuellen Bedürfnissen können Barcodes, Grafiken,
Tabellen und andere Informationen in die Etiketten integriert werden.
Brother iPrint & Label
Die kostenlose Brother iPrint & Label App ermöglicht Ihnen schnell und einfach Etiketten auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät zu gestalten und mit einem kompatiblen Gerät auszudrucken. Die App ist im
App Store und bei Google play erhältlich.
Pro Label Tool
Mit der kostenlosen Brother Pro Label Tool App können Sie ganz einfach Ihr Smartphone zur Auswahl, Bearbeitung und zum Druck von professionellen Qualitätsetiketten an Ihrem PT-E550W Beschriftungsgerät nutzen.
Beschleunigen Sie Ihren Etikettendruck vor Ort, passen Sie den Menübildschirm an und ändern Sie die Etikettenbreite dynamisch im Bearbeitungsmenü.