Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professioneller Etikettendrucker QL-700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professioneller Etikettendrucker QL-700 Bild1
Professioneller Etikettendrucker QL-700 Bild1
Professioneller Etikettendrucker QL-700
Professioneller Etikettendrucker QL-700
Professioneller Etikettendrucker QL-700
Artikel-Nr.:
     C1114-QL700ZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL700ZG1
EAN/GTIN:
     4977766707084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother Etikettendrucker QL-720NW

QL-700 - Professioneller Etikettendrucker mit "Plug-In and Label"-Funktion

  • Keine Installation von Software und Treiber erforderlich
  • DK-Einzel- und Endlos-Etiketten
  • 300 dpi Auflösung
  • 150 mm/Sek. max. Druckgeschwindigkeit
  • Automatische Etikettenerkennung
  • USB Schnittstelle
  • Automatische Schneideeinheit
  • 62 mm max. Etikettenbreite
  • Thermo-Direkt Druckverfahren

Spezifikationen

  • Barcodes: Ein- und zweidimensionale Barcodes
  • Druckauflösung: 300 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Max. 150 mm/Sek.
  • Druckgrößen: Über Editor-Software
  • Automatische Nummerierung: Ja
  • Einstellbare Etikettenlänge: Ja
  • Maximale Druckhöhe: 59 mm
  • Rahmen: Ja
  • Spiegelschrift: Ja
  • Horizontaler und vertikaler Druck: Ja
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Ja
  • Hintergrundmuster: Ja
  • Mehrfachausdruck: Ja
  • Automatische Etikettenerkennung: Ja
  • Abmessungen in mm (BxTxH): 128 x 221 x 153
  • Zeicheneingabe über: PC-Tastatur
  • Anzahl der Tasten: 4
  • Schneideeinheit: Automatisch
  • Gewicht (ohne Etiketten-Rolle): ca. 1,12 kg
  • Schnittstelle: USB
  • Kompatibilität: P-touch Editor 5.0: Windows/Mac, P-touch Editor Lite: Auf dem Gerät vorinstalliert (nur Windows)
  • Schriftarten: Alle im PC integrierten True Type Fonts
  • Darstellbare Zeichen: Alle im PC integrierten Zeichen und Symbole
  • Drucklänge: 12,7 mm bis 1 m
  • Einzel-Etiketten (Formate): 29x90 mm, 23x23 mm; 38x90 mm, 62x29 mm, 62x100 mm, 17x87 mm, 17x54 mm, Ø 12 mm, Ø 24 mm, Ø 58 mm
  • Endlos-Etiketten (Breiten): 12 mm, 29 mm, 38 mm, 50 mm, 54 mm, 62 mm
  • Stromversorgung: Netzkabel
  • Lieferumfang: CD-ROM (Software/Treiber/Benutzerhandbuch), USB-Kabel, Netzkabel, 1 Papierablage, 1 Reinigungsblatt, Installationsanleitung, DK-Etikettenrollen- und Zubehöranleitung, Starter-Etikettenrollen (Adress-Etiketten: 29x90 mm, 100 Stück, 1x Endlos-Etikett, Papier, 62 mm x 8 m)

Plug-In and Label Funktion

Dank der "Plug-In and Label"-Funktion können Etiketten mit dem QL-700 vielseitig und professionell in Sekundenschnelle ausgedruckt werden. Es ist keine Installation von Software und Treiber erforderlich. Einfach das USB-Kabel anschließen, die im Drucker bereits vorinstallierte P-touch Editor Lite Software ausführen sowie anschließend das Etikett gestalten und ausdrucken. Einfach und schnell!

Endlos-Etikett für individuelle Formate!

Der QL-700 arbeitet sowohl mit den vorformatierten Einzel-Etiketten als auch mit Endlos-Etiketten, die vom Gerät jeweils selbständig erkannt werden. Die Verwendung der Endlos-Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu 1 m. Die automatische Schneideeinheit ermöglicht einen unproblematischen Mehrfachausdruck. Verschnitt wird vermieden, indem die Schneideeinheit direkt am Druckkopf angebracht ist.

P-touch Editor-Software für komfortable Bearbeitung der Etiketten

Die mitgelieferte P-touch Editor Software Vollversion, welche die Darstellung von Grafiken, sowie ein- und zweidimensionalen Barcodes unterstützt, vereinfacht die Gestaltung der Papier- oder Film-Etiketten. Sonderfeatures wie die Posterdruck-Funktion für Kennzeichnungen bis zur vierfachen Etikettenbreite und Spiegeldruck für die Beschriftung von Glasflächen mit dem transparenten, filmbeschichteten Endlos-Etikett erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Über die Add-Inn-Funktion können Daten problemlos aus Microsoft Word, Office und Outlook importiert werden. Die P-touch Editor 5.0 Software ist beim QL-700 sowohl für Windows und als auch Mac verwendbar.

Briefmarken drucken auf Vorrat mit INTERNETMARKE

Die Brother Etikettendrucker und der Online-Service INTERNETMARKE der Deutschen Post ermöglichen Ihnen Briefporto für nationale und internationale Sendungen zu erwerben und auszudrucken.

Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.