Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-820NWBc Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8935894
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL820NWBCZG1
EAN/GTIN:
     4977766826921
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Brother QL-820NWB ist ein professioneller Netzwerk-Etikettendrucker inklusive Bluetooth-Schnittstelle. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Auf das Gerät geladene Etikettenvorlagen lassen sich über das Display aufrufen und im Stand-Alone-Verfahren ausdrucken.
Brother QL-820NWBc - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (6,2 cm) - 300 x 600 dpi - bis zu 110 Etiketten/Min. - USB, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth 5.2 - Cutter - Schwarz, Glossy White
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Schwarz, Glossy White
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
300 x 600 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster
Enthaltene Schriftarten
5 x Bitmap ¦ 3 x Outline
Funktionen
Reflektiver Mediensensor, Datums-/Uhrzeitstempel, Spiegelschrift, Vertikaler Druck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 110 Etiketten/Min. ¦ Bis zu 176 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Beleuchtetes Grafik-LCD
Schnittstelle
USB, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth 5.2
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Truncated PDF417, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, ITF 2 von 5, EAN-8, GS1-128, RSS, QR Model 1
Schriftarten
Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Brougham, TrueType
Schriftschnitt & Effekte
Fett, normal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien, Rückwärts
Druckermerkmale
Automatisches Ausschalten
Auto-Cutter
Ja
AirPrint-fähig
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,9 cm), Rolle (5,4 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (3,8 cm), Rolle (6,2 cm), Rolle (5 cm), 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, 29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 100 mm, 23 x 23 mm, 62 x 29 mm
Medientyp
Gestanzte Etiketten, fortlaufendes Band
Max. Druckbreite
58 mm
Kompatible Bänder
DK-Schriftband
Max. Mediengröße (angepasst)
62 mm x 1000 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
12.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (6,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,2 cm)
Netzwerk
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
62 mm x 5 m Endlosetiketten Schwarz/Rot, 29 x 90 mm Etiketten Schwarz auf Weiß (100 Etiketten)
Kennzeichnung
MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4.1 oder höher, Microsoft Windows 7
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Flash-Speicher
Flash-Speicher
6 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
23.4 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
1.16 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B ¦ 1 x LAN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 197,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.