Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät PT-P750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät P-touch P750W Bild1
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät P-touch P750W Bild1
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät P-touch P750W Bild2
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät P-touch P750W Bild3
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät PT-P750W
If Design Award
Artikel-Nr.:
     C1114-PTP750WZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP750WZG1
EAN/GTIN:
     4977766739832
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TZ

Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät mit WLAN und NFC - PT-P750W

WLAN- und NFC-Schnittstelle
Highlight ist die integrierte WLAN-Schnittstelle, womit das Gerät sich auch über Smartphone/Tablet problemlos ansteuern lässt. Zur Etikettenerstellung steht die kostenlose Brother App „iPrint&Label“ zur Verfügung. Zudem können NFC-fähige Mobilgeräte über die App direkt auf das PT-P750W zugreifen. Die Applikation wird sofort gestartet bzw. installiert sich automatisch, sobald Ihr Mobilgerät in die Nähe des NFC-Feldes des PT-P750W gebracht wird.

P-touch Editor Lite
Mit dem P-touch P750W können Sie schnell und einfach Etiketten am PC beschriften, auch ohne Treiber- oder Softwareinstallation. Mit der vorinstallierten PT-Editor Lite Software muss das Gerät nur per USB-Kabel mit dem PC verbunden und eingeschaltet werden. Vergleichbar mit einem USB-Stick meldet sich das Beschriftungsgerät als „Laufwerk“ unter Windows oder Mac an und die Anwendung kann direkt gestartet werden.

Erkennung Bandkassette
Die Bandbreite sowie Druck- und Bandfarbe der eingelegten Kassette werden von der Software erkannt und entsprechend am Bildschirm angezeigt.

P-touch Editor Vollversion
Mit der P-touch-Editor Software (Vollversion) verfügen Sie über diverse Funktionen, die viel Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Etiketten bieten. Beispielsweise kann aus vielen ein- und zweidimensionalen Barcode-Protokollen gewählt oder ein Seriendruck aus einer verknüpften Datenbank gestartet werden. Über die Add-In-Funktion können aus den Office-Anwendungen Word, Excel und Outlook Texte in die Software übertragen werden. Es werden alle in Ihrem PC installierten True-Type-Schriften unterstützt. Die Software ist kostenlos über das Brother Solutions Center herunterladbar.

P-touch Editor Vollversion
Laminierte TZe-Schriftbänder sind extrem haltbar - dank des patentierten Hinter-Band-Drucks von Brother. Sie sind abriebfest und unempfindlich gegen Hitze, Kälte sowie gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Wasser und Lichteinstrahlung.

Technische Daten

  • Druckauflösung: Bis zu 180 x 360 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Max. 30 mm/Sek. (mit Netzadapter)
  • Maximale Druckhöhe: 18,1 mm
  • Druckmethode: Thermotransfer
  • Darstellbare Zeichen: alle im PC installierten Zeichen und Symbole
  • Schriftbandbreiten: 3,5/6/9/12/18/24 mm

Funktion

  • Barcodes: Ja (P-touch Editor Vollversion)
  • Druckgrößen: Alle installierten Größen
  • Fortlaufende Nummerierung:
    • 1-200 (P-touch Editor Lite)
    • 1-5000 (P-touch Editor Vollversion)
  • Schriftstile:
    • 3 (P-touch Editor Lite)
    • 12 (P-touch Editor Vollversion)
  • Programmierbarer Mehrfachausdruck:
    • 1-200 (P-touch Editor Lite)
    • 1-5000 (P-touch Editor Vollversion)
  • Vertikaldruck: Ja
  • Unterstreichen: Ja
  • Einfügemodus: Ja
  • Einstellbare Etikettenlänge:
    • max. 300 mm (P-touch Editor Lite)
    • max. 1.000 mm (P-touch Editor Vollversion)
  • Automatische Stromabschaltung: Ja (bei verbundenem Netzadapter)
  • Rahmen:
    • 10 (P-touch Editor Lite)
    • 154 (P-touch Editor Vollversion)
  • Spiegeldruck: Ja
  • Datenbankverknüpfung: Ja, inkl. Add-In-Funktion (P-touch Editor Vollversion)
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)
  • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts

Gerät

  • Abmessungen in mm (BxTxH): 78 x 152 x 143
  • Software für: Windows und Mac
  • Anzahl der Tasten: 4
  • Schneidevorrichtung: Automatisch (Voll- und Halbschnitt)
  • Stand-Alone Betrieb: Ja (mit optionalem Lithium-Ionen Akku BA-E001)
  • Gewicht: 800 g
  • Schnittstelle: USB, WLAN (Infrastruktur, Wi-Fi Direct), NFC

Allgemein

  • Stromversorgung:
    • 6 x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht enthalten)
    • Netzadapter AD-E001
    • Lithium-Ionen Akku BA-E001 (nicht enthalten)

Lieferumfang

  • Lieferumfang: PT-P750W, Schriftbandkassette (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, USB-Kabel, Schnellstart-Anleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,20*
Zubehör
Brother
TZE31M3
ab € 23,83*
Zubehör
Brother
TZECL3
ab € 8,82*
Zubehör
Brother
TZECL4
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.