| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-PTD800WZG1 Herst.-Nr.: PTD800WZG1 EAN/GTIN: 4977766760782 |
| | |
|
| | |
| Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät P-Touch D800W - inklusive WLAN und separater Tastatur Das PT-D800W ist ein professionelles Beschriftungsgerät mit WLAN, welches sowohl stationär als auch mobil eingesetzt werden kann. Die Gestaltung und der Druck der Etiketten kann nicht nur über PC/Smartphone/Tablet sondern auch über eine separate Tastatur vorgenommen werden. Die Tastatur lässt sich problemlos mit dem Gerät verbinden bzw. wieder abnehmen. Hauptmerkmale - WLAN- und USBSchnittstelle zum Druck über den Computer
- Bis zu 60mm/Sekunde DruckgeschwindigkeitFür bis zu 36 mm breite Bandkassetten
- Max. Druckhöhe 32 mm
- Schneideeinheit mit Vollund Halbschnitt
- Echtzeituhr zum Druck von aktuellen/zukünftigen Zeit- und Datumsangaben
- Hochauflösendes beleuchtetes LCD
- Stauraum für zusätzliche Bänder und den Netzadapter
- Professionelle Tastatur im PC-Stil
- Tragegriff
- Inklusive: Netzadapter; 36 mm Band (schwarz auf weiß, 8 m lang); Tastatur- und USB Kabel
- Kompatibel mit iPrint&Label / Mobile Cable Label Tool App
Andere Funktionen - Viele integrierte Vorlagen: Schneller Zugriff auf eingebaute Vorlagen zur Beschriftung von Kabeln, Schaltschränken etc.
- Speichern individueller Logos: Upload von Unternehmenslogos oder anderer Symbole zum Druck ohne PC
- Datenbanksuche und -druck: Eine Datenbank hochladen, die Daten suchen/auswählen und in eine Etikettenvorlage übertragen; zum Drucken ohne PC
- Druckt Einzel-Etiketten:
- Druckt die neuen FLe-Einzel-Etiketten (nicht laminiert)
- Verwendbar als Einzelfähnchen für Kabel
- 2017 verfügbar
- OPTIONAL: Wiederaufladbarer Akku:
- Optionale Akkueinheit und Lithium-Ionen Akku.
- Aufladung per Netzadapter
Technische Daten Allgemein - Druckauflösung:
- 360 x 360 dpi
- 360 x 720 dpi (über PC-Software)
- Max. Druckhöhe: 32 mm
- Max. Druckgeschwindigkeit: 60 mm/Sekunde
- Schneideeinheit: Automatisch (Voll-und Halbschnitt)
- Anzahl Tasten (Gerät): 3
- Speicher (Transfer Vorlagen): 7 MB (99 Speicherplätze)
Tastatur mit LCD - Tastaturart: QWERTZ mit separatem Ziffernblock
- Anzahl Tasten: 71
- Display: 4 Zeilen à 17 Zeichen, beleuchtet 70 x 52 mm
Schnittstellen - USB:
- Windows (USB 1.1, 2.0, 3.0 Protokoll)
- Mac (USB 1.1, 2.0 Protokoll)
- WLAN:
- Wireless Direct: IEEE802.11n
- Ad-Hoc Modus: IEEE802.11b
- InfrastrukturModus: IEEE802.11b/g/n
- WPS 2.0
Etikettengestaltung - Vorlagen:
- Autoformate: 35
- Blocklayouts: 32
- Zeichen/Symbole: 819/465
- Schriftarten: 14 (Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams,Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic)
- Schriftstile: 10 (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss, Kursiv & Schatten 1, Kursiv & Schatten 2)
- Schriftgrößen: Auto / 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 90 Punkt
- Linien: Unterstreichen, Ausstreichen
- Schriftbreiten: 5 (x 1, x 1/2, x 2/3, x 3/2, x 2)
- Textausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
- Rahmen: 99
Funktionen - Druckvorschau: Ja (reale Etikettenvorschau)
- Echtzeituhr: Ja
- Zeit-und Datumsfunktion: Ja
- Arbeitsspeicher pro Etikett: 1.500 Zeichen
- Phrasenspeicher: 40.000 Zeichen (99 Speicherplätze)
- Einstellbare Etikettenlänge: 5-999 mm
- Spiegeldruck: Ja
- Vertikaldruck: Ja (normal und fett)
- Invertierter Druck: Ja
- Barcodes:
- Max. Anzahl Zeilen:
- 17 (mit 36 mm Band)
- Kein Limit (über PC-Software)
- Max. Anzahl Blöcke: 198
- Mehrfachausdruck:
- 1-99
- 1-5.000 (über PC-Software)
- Nummerierung:
- 1-99 (Normal, Gleichzeitig, Erweitert)
- 1-5.000 (über PC-Software)
- Erkennung Bandkassette: Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)
- Texterinnerung: Ja
- Spezielle Etiketten-Typen: Kabel (Umlauf, Fähnchen, Einzel-Fähnchen), Anschlüsse, Verteiler, Klemmblock
- Tabfunktion: Ja (1-100 mm lang)
- Schnitteinstellungen: 9
Verbrauchsmaterial - TZe-Schriftbänder: 3,5/6/9/12/18/24/36 mm
- HGe-Schriftbänder: 6/9/12/18/24/36 mm
- HSe-Schrumpfschläuche: 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm
- FLe-Einzelfähnchen: 21 mm (B) x 45 mm (L) (2017 verfügbar)
Kompatibilität - Betriebssystem: Windows, Mac
- P-touch Editor: Windows, Mac
- Cable Label Tool: Windows
- iPrint & Label App: iOS/Android
- Mobile Cable Label Tool App: iOS/Android
- Mobile Transfer Express App: iOS/Android
Abmessungen und Gewichte - Ohne Verpackung:
- 337 x 188 x 173 mm (B x T x H)
- 3,4 kg
- Mit Verpackung:
- 382 x 435 x 296 mm (B x T x H)
- 5,2 kg
- Master Karton (2 Geräte):
- 778 x 452 x 330 mm (B x T x H)
- 12,0 kg
Optionales Zubehör - Lithium-Ionen Akku: PA-BT-4000LI
- Akkueinheit: PA-BB-003
- Netzadapter: AD9100ESA
Sonstiges - Stromversorgung:
- Netzadapter AD9100ESA
- Lithium-Ionen Akku PA-BT-4000LI (optional)
- Automatische Stromabschaltung: Ja (konfigurierbar)
- Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Brasilianisches Portugiesisch, Türkisch
- Lieferumfang:
- Beschriftungsgerät PT-D800W
- Tastatur mit integriertem LCD
- 36 mm laminiertes TZe-Schriftband
- (schwarz auf weiß, 8 m lang)
- Netzadapter
- USB-Kabel
- Tastatur-Kabel
- Handbuch
|
| | |
| | | |
| | | |
| |