Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät PT-P950NW - inklusive LAN/WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät PT-P950NW - inklusive LAN/WLAN Bild 1
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät PT-P950NW - inklusive LAN/WLAN Bild 1
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät PT-P950NW - inklusive LAN/WLAN Bild 2
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät PT-P950NW - inklusive LAN/WLAN Bild 3
Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät PT-P950NW - inklusive LAN/WLAN
If Design Award
Artikel-Nr.:
     C1114-PTP950NWZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP950NWZG1
EAN/GTIN:
     4977766760928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Beschriftungs-Gerät

Brother Professionelles PC-Beschriftungsgerät PT-P950NW - inklusive LAN/WLAN

Das Brother P-touch P950NW ist ein vielseitiges PC-Beschriftungsgerät inklusive LAN / WLAN, das u. a. für den Einsatz in Lager, Logistik, Handel und das Gesundheitswesen geeignet ist. Dank umfangreichem optionalen Zubehör modular erweiterbar.

Hauptmerkmale

  • Druckt bis zu 1000 mm lange Etiketten
  • Schnittstellen: USB, WLAN, LAN
  • Max. Druckhöhe 32 mm
  • Bis zu 60 mm/Sekunde (Standard) Druckgeschwindigkeit
  • Bis zu 360 x 720 dpi Druckauflösung

Technische Daten

Allgemein

  • Druckauflösung: 360 x 360 dpi (Standard)| 360 x 720 dpi (hochauflösend)
  • Max. Druckhöhe: 32 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 60 mm/Sekunde (Standard)| 80 mm/Sekunde (Draft-Modus)
  • Schneideeinheit: Automatisch (Voll- und Halbschnitt)
  • Anzahl Tasten: 3
  • Druckemulationen: P-touch Raster | ESC/P | P-touch Template
  • Speicher (Transfer Vorlagen): 6 MB (99 Speicherplätze)

Schnittstellen

  • USB: Windows (USB 1.1, 2.0, 3.0 Protokoll) | Mac (USB 1.1, 2.0 Protokoll) | USB-Host (z. B. für ext. Barcodescanner)
  • LAN: 10 Base-T/100 Base-TX
  • WLAN: Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc Modus: IEEE802.11b | Infrastruktur Modus: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0
  • Bluetooth (optional): Bluetooth 2.1 EDR | Profile: SPP, OPP
  • Seriell (optional): RS-232C (nur ESC/P), Serieller Adapter erforderlich (optionales Zubehör)

Kompatibilät

  • Computer: Windows, Mac, Linux
  • iPrint&Label App: iOS/Android
  • Mobile Cable Label Tool App: iOS/Android
  • Mobile Transfer Express App: iOS/Android

P-touch Editor Software

  • Kompatibilität: Windows, Mac
  • Bildunterstützung: BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto
  • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts
  • Schriftgrößen: Alle installierten Größen
  • Schriftstile: 12
  • Rahmen: 154
  • Etikettenlänge: 4-1000 mm
  • Spiegeldruck: Ja
  • Vertikaldruck: Ja
  • Barcodes: CODE39 , ITF (I-2/5), EAN-13, EAN-8,UPC-A, UPC-E, CODABAR ,CODE128,GS1-128 (UCC/EAN-128), QR Code,PDF417, Data Matrix, MaxiCodeRSS-14(Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omni), RSS-Limited, RSS Expanded(Standard, Stacked), POSTNET, Aztec, MaxiCode
  • Kabelbeschriftung: Ja
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)
  • Mehrfachausdruck: 1132254
  • Nummerierung: 1-5000 (Ziffern, Buchstaben)
  • Erkennung Bandkassette: Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)
  • Layoutvorlagen laden/speichern: Ja
  • Add-In-Funktion: Ja (nur Windows)
  • Datenbankverknüpfung: csv, txt, mdb, xls, Accdb,Microsoft® SQL Server Datenbank (nur Windows®)

Verbrauchsmaterial

  • TZe-Schriftbänder: 3,5/6/9/12/18/24/36 mm
  • HGe-Schriftbänder: 6/9/12/18/24/36 mm
  • HSe-Schrumpfschläuche: 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm
  • FLe-Einzelfähnchen: 21 mm (B) x 45 mm (L) (2017 verfügbar)

Sonstiges

  • Abmessungen und Gewicht: 118 x 192 x 146 mm (B x T x H) |1,48 kg
  • Stromversorgung: Netzadapter AD9100ESA | Lithium-Ionen Akku PA-BT-4000LI (optional)
  • Automatische Stromabschaltung: Ja (konfigurierbar)
  • Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Brasilianisches Portugiesisch, Türkisch
  • Lieferumfang: Beschriftungsgerät PT-P950NW, 36 mm laminiertes TZe-Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, USB-Kabel, Handbuch

Optionales Zubehör

  • Lithium-Ionen Akku: PA-BT-4000LI
  • Akkueinheit: PA-BB-002
  • Bluetooth: PA-BI-002
  • Bedienfeld-Display: PA-TDU-003
  • Serieller Adapter: PA-SCA-001
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
STE141
ab € 8,99*
Zubehör
Brother
STE151
ab € 9,72*
Zubehör
Brother
STE161
ab € 14,29*
Zubehör
Brother
PABT4000LI
ab € 98,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.