Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät P-touch PTE500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Beschriftungsgerät P-touch PTE500 Bild1
Brother Beschriftungsgerät P-touch PTE500 Bild1
Artikel-Nr.:
     1817-515067
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTE500VPG1
EAN/GTIN:
     4977766729543
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt 2
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsband
Beschriftungsband Brother
Beschriftungsbänder

Brother Beschriftungsgerät P-touch PTE500

Das PT-E500VP verfügt über eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 mm/Sekunde und bedruckt TZe-Schriftbänder (3,5 - 24 mm) sowie HSe-Schrumpfschläuche (5,8 – 23,6 mm) in verschiedenen Breiten. Es kann entweder über die QWERTZ-Tastatur oder über den PC bedient werden. So können u. a. spezielle Etiketten für industrielle Anwendungen erstellt werden.

Technische Daten

  • TZe-Schriftbänder: 3,5/6/9/12/18/24 mm
  • HSe-Schrumpfschläuche: 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm
  • Druckauflösung: 180 dpi
  • Max. Druckhöhe: 18 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit:
    • 20 mm/Sekunde
    • 30 mm/Sekunde - mit Netzadapter
  • Schneideeinheit: Automatisch
  • Schnittoptionen: Kein Schnitt, Großer Rand, Kleiner Rand, Kettendruck,Spezialband
  • Brother P-touch E500VP
  • (Art.nr.: PTE500VPG1)
  • Tastatur: QWERTZ
  • Anzahl Tasten: 70
  • Display: 3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet

Funktion

  • Arbeitsspeicher: 1.500 Zeichen
  • Speicherplätze: 99
  • Spezielle Etiketten-Typen: Kabel, Fähnchen, Anschlüsse, Verteiler, Klemmblock
  • Zeichen/Symbole: 591/384
  • Schriftarten: 14
  • Schriftgrößen: Auto, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 Punkte
  • Schriftstile: 10
  • Schriftbreiten: 5
  • Barcodes: 9 (weitere über PC-Software)
  • Rahmen: 7
  • Druckvorschau: Ja (Text, Etikettenlänge und Layout)
  • Mehrfachausdruck: 1-99
  • Nummerierungsfunktion: 1-50 (einfach, gleichzeitig, erweitert)
  • Umlaufdruck: Ja (einfach, wiederholt)
  • Vertikaldruck: Ja
  • Unterstreichen/Ausstreichen: Ja
  • Mehrzeiliger Ausdruck: max. 7 Zeilen (bei 24 mm Band)
  • Blockfunktion: max. 99 Blöcke
  • Horizontale Textausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
  • Einstellbare Etikettenlänge: 25-999 mm

Gerät

  • Schnittstelle: USB
  • Betriebssystem: Windows, Mac
  • Assistent zur Kabelbeschriftung: Ja
  • Erkennung Bandkassette: Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)
  • Datenbankverknüpfung: Ja
  • Add-In-Funktion: Microsoft Word, Excel, Outlook

Allgemein

  • Sprachen: 20
  • Stromversorgung:
    • 6x AA Alkaline/wiederaufladbar(LR6/HR6) - nicht enthalten
    • Netzadapter AD-E001
    • Li-Ion Akku BA-E001
  • Automatische Stromabschaltung: Ja
  • Gewicht: 920 g
  • Abmessungen (B x T x H): 126 x 250 x 94 mm

Lieferumfang

  • Lieferumfang: PT-E500, extra-stark klebendes TZe-Schriftband(24 mm x 8 m, schwarz auf gelb), Lithium-Ionen Akku, Netzadapter, Hartschalenkoffer, USB-Kabel, CD-ROM, Trageschlaufe
Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 120,79*
€ 126,09*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 123,71*
€ 129,09*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 125,89*
€ 131,42*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 126,08*
€ 131,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,40*
€ 131,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTE100G1
ab € 18,36*
Ähnlich
Brother
PTH500ZG1
ab € 61,84*
Ähnlich
Brother
PTH500LIG1
ab € 107,38*
Ähnlich
Brother
PTP700ZG1
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG