Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-700 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4226285
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL-700-EU
EAN/GTIN:
     4977766708166
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Dank der "Plug-In and Label"-Funktion können Etiketten mit dem QL-700 vielseitig und professionell in Sekundenschnelle ausgedruckt werden. Es ist keine Installation von Software und Treiber erforderlich. Der QL-700 arbeitet sowohl mit den vorformatierten Einzel-Etiketten als auch mit Endlos-Etiketten, die vom Gerät jeweils selbständig erkannt werden. Die Verwendung der Endlos-Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu 1 m. Die automatische Schneideeinheit ermöglicht einen unproblematischen Mehrfachausdruck. Verschnitt wird vermieden, indem die Schneideeinheit direkt am Druckkopf angebracht ist.
Brother QL-700 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,2 cm) - 300 x 600 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek ¦ Bis zu 93 Etiketten/Min.
Schnittstelle
USB
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked
Schriftschnitt & Effekte
Vertikal, Spiegel
Mehrfachausdrucke
9999 Kopien
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (6,2 cm)
Medientyp
Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten
Max. Druckbreite
59 mm
Kompatible Bänder
DK-Schriftband
Max. Mediengröße
Rolle (6,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 Etikettbandkassette 62 mm x 8 m, 1 Rolle mit 100 Adressetiketten
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
P-touch Editor 5.0 for Mac OS, P-touch Editor 5.0 for Windows
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.7
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7 - HD 100 MB ¦ MacOS X 10.4.11 - 10.7 - HD 100 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
22.1 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
1.12 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.