Direkter Saftauslauf Einfach, leicht und praktisch – der frische Saft läuft direkt in das Glas XL-Design Der hohe Auslauf ist so konzipiert, dass er bequem auch für hohe Gläser bis zu 14 cm geeigne...
HAMILTON BEACH Fruchtpresse, Höhe: 600 mm »HB 932« zum mühelosen und sauberen Auspressen von Zitrusfrüchten ein schwerer Sockel garantiert gute Standfestigkeit
Zitruspresse 36 cm Zitruspresse leichte Ausführung, verchromter Stahl, Pressschale aus Edelstahl, mit Auffangbecher Länge: 18 cm, Breite: 13 cm, Höhe: 36,5 cm
Direkter Saftauslauf Einfach, leicht und praktisch – der frische Saft läuft direkt in das Glas XL-Design Der hohe Auslauf ist so konzipiert, dass er bequem auch für hohe Gläser bis zu 14 cm geeigne...
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 W - 280x200x(H)470 mm Einfacher und sicherer Betrieb, dank des Deckels mit Hebel. Abnehmbare Schale und Presskegel aus Edelstahl. Inkl. Spritzschutz. 980 Umdrehu...
Einstellbarer Fruchtfleischanteil: Zuerst auswählen wieviel Fruchtfleischanteil man im Saft haben möchte - durch Drehen des Auffangbehälters kann der Anteil variiert werden. Start-/Stopp-Automatik:...
Orangensaftpresse aus verchromtem Zinkguss, hochglänzend, mit herausnehmbarem Einsatz aus Edelstahl 18/10, mit rückfederndem Hebel Höhe: 60 cm [Ersatzteile auf Anfrage.]
Hohe Saftausbeute und leichte Reinigung - die Zitruspresse PC-ZP 1154 im hochwertigen Edelstahlgehäuse von ProfiCook. Bis zum letzten Tropfen: Mit der hochwertigen Zitruspresse PC-ZP 1154 im Edelst...
HENDI Zitruspresse - 225x180x(H)510 mm Hebelmodell, schwere Ausführung verchromt - Hergestellt aus hoch qualitativer Zinklegierung - Mit Zusatzgriff für bessere Stabilität - Federsystem zur automat...