Hendi Saftpresse 3000 RPM 230V 700W Zur Herstellung von Saft aus harten und weichem Früchten oder Gemüse. Mit einem großen, 7 Liter fassenden Tresterbehälter. Sehr leistungsstark - kann bis zu 120k...
Westmark Saft- und Beerenpresse »Starke Else« für die Herstellung von Säften, Marmeladen, Gelees und Fruchtmark aus rohen oder gekochten Früchten, Kerne werden von dem vorhandenen Sieb zurückgehalt...
Das Modell KA 1801 entspricht dem Einkochautomaten KA 1800, ist jedoch zusätzlich mit einem integrierten Ablaufhahn ausgestattet. Damit können Sie Getränke wie Glühwein oder Punsch bequem in Tassen...
Das Top-Gerät zum Einkochen, Warmhalten, Kochen und Entsaften. Das Besondere daran ist die integrierte Einkochautomatik, denn die Zeitschaltuhr startet ganz automatisch erst nach Erreichen der Eink...
Dank der Verarbeitung von echtem Bambus und dem mattschwarzen Gehäuse ist die Princess 201862 Zitruspresse Pure ein echter Blickfang in jeder trendigen Küche. Der 3-Wege-Auslauf des Entsafters ist ...
Der Princess Duo Juicer hat sowohl einen Direktausgießer als auch einen Saftbehälter, so dass Sie sich nie wieder entscheiden müssen, ob Sie Ihren frisch gepressten Saft sofort trinken oder erst in...
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 10c 200x300x390 mm abnehmbarer Behälter leicht zu reinigen - Gehäuse verchromt - Motor startet mit Herunterdrücken des Hebels - 30 Liter/Std. - 230 V / 230 W
Mit dem luxuriösen Tristar SC-2303 Slow Juicer bereiten Sie die gesündesten Smoothies zu. Die Extra-Slow-Speed-Technologie erzielt eine sehr hohe Saftgewinnung bei Früchten und Gemüse, ohne dass ir...