Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba Zitruspresse ZP 3 Edelstahl/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba Zitruspresse ZP 3 Edelstahl/schwarz
Steba Zitruspresse ZP 3 Edelstahl/schwarz
Steba Zitruspresse ZP 3 Edelstahl/schwarz
Steba Zitruspresse ZP 3 Edelstahl/schwarz
Steba Zitruspresse ZP 3 Edelstahl/schwarz
Steba Zitruspresse ZP 3 Edelstahl/schwarz
Steba Zitruspresse ZP 3 Edelstahl/schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74313495
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     25.03.00
EAN/GTIN:
     4011833303271
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Ein-/Ausschaltung
Ja
Anzahl der Druckkegel
2
Druckhebel
Ja
Einfache Montage
Ja
Lieferumfang
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
2100 g
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.