Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 W - 280x200x(H)470 mm Einfacher und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 W - 280x200x(H)470 mm Einfacher und
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 W - 280x200x(H)470 mm Einfacher und
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 W - 280x200x(H)470 mm Einfacher und
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 W - 280x200x(H)470 mm Einfacher und
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 W - 280x200x(H)470 mm Einfacher und
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 W - 280x200x(H)470 mm Einfacher und
Artikel-Nr.:
     2813-394-6660
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     221099
EAN/GTIN:
     8711369221099
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
HENDI Zitruspresse elektrisch - 230 W - 280x200x(H)470 mm
Einfacher und sicherer Betrieb, dank des Deckels mit Hebel. Abnehmbare Schale und Presskegel aus Edelstahl. Inkl. Spritzschutz. 980 Umdrehungen pro Minute. Aluminium. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
33.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
58.50 cm
Gewicht:
8.71 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
87
Frei Haus
ab € 238,45*
€ 289,89*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,34*
€ 298,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.