Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜCHENPROFI Zitronenpresse Edelstahl 18/10, ø: 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜCHENPROFI Zitronenpresse Edelstahl 18/10, ø: 90 mm
Produktbild zu KÜCHENPROFI Zitronenpresse Edelstahl 18/10, ø: 90 mm
Logo zu KÜCHENPROFI Zitronenpresse Edelstahl 18/10, ø: 90 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226651465
Hersteller:
     Küchenprofi
Herst.-Nr.:
     13 1032 28 00
EAN/GTIN:
     4007371034647
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
KÜCHENPROFI Zitronenpresse Edelstahl 18/10, ø: 90 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4007371034647
ø:
90 mm
Höhe:
70 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.