Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-ZP 1154 Langsamer Entsafter 160 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-ZP 1154 Langsamer Entsafter 160 W Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-ZP 1154 Langsamer Entsafter 160 W Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-ZP 1154 Langsamer Entsafter 160 W Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-ZP 1154 Langsamer Entsafter 160 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59135638
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501154
EAN/GTIN:
     4006160115437
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Hohe Saftausbeute und leichte Reinigung - die Zitruspresse PC-ZP 1154 im hochwertigen Edelstahlgehäuse von ProfiCook.

Bis zum letzten Tropfen: Mit der hochwertigen Zitruspresse PC-ZP 1154 im Edelstahlgehäuse und leistungsstarkem Longlife-Profi-Motor (160 Watt), können Sie sich ab nun auch Zuhause auf frisch gepresste Säfte freuen. Nehmen Sie zum Beispiel Zitronen, Orangen, Grapefruits oder was immer Sie gerade möchten und genießen Sie nach kurzer Zeit Ihre Lieblingssäfte. Bei der Verarbeitung sorgen rutschfeste Saugfüße für einen sicheren Stand des Gerätes. Für eine schnelle und problemlose Reinigung können Sie die Zitruspresse nach dem Gebrauch komplett zerlegen. Und wenn die Zeit mal fehlt - die Teile sind auch für die Spülmaschine geeignet.

Der Hebel-/Pressarm aus hochwertigem Aluminium, mit Soft-Touch-Griff für eine bequeme Handhabung, garantiert eine maximale Saftausbeute. Mit etwas Druck auf den Hebel startet das Gerät den Motor selbstständig.

Mit den Presskegeln können Sie individuell Grapefruits, Zitronen, Limetten oder was immer Sie gerade wünschen entsaften. Wählen Sie je nach Zutat den richtigen Presskegel aus:
- Presskegel klein: ∅ 5cm
- Presskegel groß: ∅ 8cm

Die PC-ZP 1154 verfügt zudem über einen Edelstahl-Saftausguss mit Tropfstopp-Funktion. Bevor Sie das Gefäß mit dem frisch gepressten Saft entfernen, drücken Sie den Ausguss nach oben, um die Auslassöffnung des Saftbehälters zu verschließen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Langsamer Entsafter
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Energie
Leistung
160 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Anzahl der Druckkegel
2
Material
Material
Aluminium, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.