| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-760 Herst.-Nr.: 1011/360 EAN/GTIN: 4003625101110 |
| |
|
| | |
| Zitruspresse 36 cm Zitruspresse leichte Ausführung, verchromter Stahl, Pressschale aus Edelstahl, mit Auffangbecher Länge: 18 cm, Breite: 13 cm, Höhe: 36,5 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.95 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, beerenpresse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,96* | € 24,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 18,58* | € 25,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,82* | € 30,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|