Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Zitruspresse - 225x180x(H)510 mm Hebelmodell, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Zitruspresse - 225x180x(H)510 mm Hebelmodell, schwere Ausführung
HENDI Zitruspresse - 225x180x(H)510 mm Hebelmodell, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     2813-394-5984
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     695906
EAN/GTIN:
     8711369695906
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse

HENDI Zitruspresse - 225x180x(H)510 mm
Hebelmodell, schwere Ausführung verchromt - Hergestellt aus hoch qualitativer Zinklegierung - Mit Zusatzgriff für bessere Stabilität - Federsystem zur automatischen Anhebung des Hebels - Pressschale und -kegel aus Edelstahl - Verchromt - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
68 cm
Gewicht:
3.89 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,35*
€ 60,90*
Lager 2813
247
€ 4,95*
ab € 48,00*
€ 61,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.