Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 12190 Laptop-Ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 12190 Laptop-Ständer Schwarz
König & Meyer 12190 Laptop-Ständer Schwarz
König & Meyer 12190 Laptop-Ständer Schwarz
König & Meyer 12190 Laptop-Ständer Schwarz
König & Meyer 12190 Laptop-Ständer Schwarz
König & Meyer 12190 Laptop-Ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74888988
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     12190-000-56
EAN/GTIN:
     4016842108732
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Let`s play it cool. Dieser stylische und platzsparende Laptopständer ist ein Must-have für den mobilen DJ und Musiker. Durch seine Funktionalität und Vielseitigkeit kann er im Handumdrehen auf- und abgebaut werden. Die Kombination aus robustem Stahlrohr und ansprechender Fuß- und Auflageplatte aus Aluminium sorgt für ausgezeichnete Stabilität, trotz geringem Gewicht. Individuell einstellbare Anschlagstifte mit Gummikappen ermöglichen den Einsatz von allen gängigen Laptop Modellen, Mixern, CD-Playern, etc. Die horizontale Einsatzhöhe liegt bei 320 mm und kann in 3 weiteren Stufen geneigt werden. Geräteschonende Auflage-Pads sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 35 °
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.