Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptophalterung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptophalterung schwarz
Laptophalterung schwarz
Artikel-Nr.:
     415-facomJLS3-LAPTOPBS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-LAPTOPBS
EAN/GTIN:
     3662424171376
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Ideal für die Ablage für Tablet oder Laptop.

Produktbeschreibung:

  • multifunktional
  • kann mit der Rückwand der Stecktafel verbunden Paneelen
  • Kippfunktion 50° - 75°
  • epoxidbeschichtetes Stahlblech (Stärke 12/10)
Weitere Informationen:
Breite:
219 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,3 kg
Höhe:
311 mm
Länge:
448 mm
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, facom laptop-halter, laptop halter, Facom, Halter, Laptop, Laptophalter, Laptophalterung, Werkstattwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,20*
€ 90,13*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,78*
€ 90,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JET.LA1
ab € 47,17*
Ähnlich
Facom
JET.LA2
ab € 25,94*
Ähnlich
Facom
JET.WA12
ab € 42,58*
Ähnlich
Facom
JET.WA13
ab € 38,53*
Ähnlich
Facom
JET.WA21
ab € 121,86*
Ähnlich
Facom
JET.WA23
ab € 142,39*
Ähnlich
Facom
JET.WA3
ab € 101,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.