Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8020201 laptop-ständer Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8020201 laptop-ständer Mehrfarbig
Fellowes 8020201 laptop-ständer Mehrfarbig
Fellowes 8020201 laptop-ständer Mehrfarbig
Fellowes 8020201 laptop-ständer Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1858546
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8020201
EAN/GTIN:
     5554442361762
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
  • Bringt Ihren Laptop-Bildschirm auf Augenhöhe und verhindert so Nackenschmerzen
    - Geeignet für Laptops bis 43,2cm (17") bzw. max. 6kg
    - Eingebauter 4-fach USB 2.0 Port hinten
    - Großes Aufbewahrungsfach für kleine elektronische Geräte und anderes Zubehör
    - Belüftungsschlitze
    - Mit 3 Höheneinstellungen: 70mm, 85mm & 100mm
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
70 - 100 mm
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Projektionsflächenkapazität
17 "
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
820 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5010501
ab € 42,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.