Vielfaltige Applikationen mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET Typ B, d. h. feste Verlegung und flexibler Einsatz., geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, max. Leitungslange fur 10...
fur industrielle Sekundar, und Tertiarverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Maschinen-, Gerate, und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 85 m max. Leitungslange fur...
fur industrielle Sekundar- und Tertiarverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 100m, geeignet fur EtherCAT...
Innenanwendungen, LAN-Verbindungen, Schaltschrankverdrahtung, Fur direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Komponenten, Einfache Konfektionierbarkeit, F/UTP: Folienschirm als Gesamtschirmung, ...
Hauptsachlich dort eingesetzt, wo die Endgeratedichte sehr hoch ist, z.B.fur die Verkabelung von Buro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebauden im Tertiarbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslange i...
Hauptsachlich dort eingesetzt, wo die Endgeratedichte sehr hoch ist, z.B.fur die Verkabelung von Buro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebauden im Tertiarbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslange i...
Fur die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, fur feste Verlegung und fur Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist, Die Kommunikationssysteme WTB (Wire Train Bus) und MVB...
IE FC TP Flexible Cable GP 4x2 FastConnect Flexible Cable GP 4x 2, TP-Installation Leitung CAT7 zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4x 2 u. IE FC M12 Plug PRO 4x2, AWG26, Meterware, Liefereinheit max....
Kupferkabel S/FTP beschreiben gema? EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesamtschirm. Die S/FTP Kabel weisen sehr geringe Laufzeitunter...