Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordern Das Cat5e-350-MHz-Solid UTP-Kabel (blau) WIRC5ECMR ist CMR-bewertet für die Verwendung in Wände...
Flexibler Einsatz Das LAN-Kabel ist für Ethernet in anspruchsvollen Industrieumgebungen geeignet und weist ein platzsparendes Design auf. Es kann in nassen und trockenen Einrichtungen verwendet wer...
Vielfaltige Applikationen mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET Typ B, d. h. feste Verlegung und flexibler Einsatz., geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, max. Leitungslange fur 10...
fur industrielle Sekundar, und Tertiarverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Maschinen-, Gerate, und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 85 m max. Leitungslange fur...
fur industrielle Sekundar- und Tertiarverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 100m, geeignet fur EtherCAT...
Hauptsachlich dort eingesetzt, wo die Endgeratedichte sehr hoch ist, z.B.fur die Verkabelung von Buro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebauden im Tertiarbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslange i...