DRAKA Patchkabel UC300 S26. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Klare Unterscheidung de...
Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern...
EL-PRO S/FTP 4x2xAWG23 1300MHZ Cat.7 halogenfrei, Orange. CPR: Dca, Unsere 1300MHz Kabeltypen übertreffen die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Standards. Sie sind für Übertragungsraten bis 1...
CAT.6 Verlegekabel, S/FTP PIMF, 100 m Spule CAT.6 Installationskabel zur festen Verlegung in Innenräumen. Starre Einzelleiter und Paare in Metallfolie mit gemeinsamer Geflechtschirmung. Stabile Tro...
DataTwist ® 5 F/UTP Ethernet-Kabel Kat. 5e Ein Netzwerkkabel mit der Datatwist®-Technologie von Belden Eigenschaften und Vorteile · F/UTP LSZH Patchkabel Kat. 5e · Raucharm, halogenfrei · Brandverh...
Umweltfreundliche, halogenfreie Steuerleitung · Freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugentlastung oder zwangsweiser Führung · Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und ...
Das Verlegekabel 99962.x-CPR ist für Übertragungen bis 250 MHz konstruiert und erfüllt mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 6.
Flammwidrig nach EN 50266-2-4 Halogenfrei nach EN 50267-2-2 Leiter-Nennquerschnitt: 0,053 mm², Ader-Isolation: PE, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 50266-2-4, Verseilelement: Paare, ...