| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0345443 Herst.-Nr.: 2170901/100 EAN/GTIN: 4044775083581 |
| |
|
| | |
| Vielfaltige Applikationen mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET Typ B, d. h. feste Verlegung und flexibler Einsatz., geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 85 m, Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, UV- und witterungsbestandig in schwarz, Geschirmt gegen Storsignale, Einsatz in trockenen oder feuchten Raumen, Au?en verlegbar / UV-bestandig, 2 paarig: 10/100 Mbit/s fur Industrial Ethernet, Litzenleiter, 7-drahtig, blank, Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Sternvierer, Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie, Au?enmantel PVC, schwarz, Farbcodierung gema? PROFINET fur Cat.5 Anwendungen, PVC-Mischung TM2 gema? EN 50363-4-1, Bei Raumtemperatur weitgehend bestandig gegen eine Vielzahl von Olen, Sauren und anderen chemischen Medien, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, CAT.5-Performance, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenleitung lappkabel |
| | |
| |