Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegekabel Innen/Außen A/I-DQ (ZN) BH 50/125µ OM3, 24 Fasern, BauPVO Dca, LSZH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-35242/3-U
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-35242/3-U
EAN/GTIN:
     4016032377337
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
LWL Universalkabel
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Verlegekabel Innen/Außen A/I-DQ (ZN) BH 50/125µ OM3, 24 Fasern, BauPVO Dca, LSZH

Produktvorteile:

  • OM3 50/125µ
  • Mehrfach Bündelader 12 Fasern per Ader
  • Nicht-metallischer Nagetierschutz
  • LSZH, CPR Dca

Mit der Mehrfachbündelader wird ein Design geboten, welches eine hohe Zugfestigkeit und Flexibilität in einer kompakten Kabelgröße aufweist. Unsere zentrale Bündelader bietet eine Datenübertragung per Lichtwellenleiter sowie eine technische Leistung auf exzellentem Niveau. Durch unsere regelmäßigen Qualitätskontrollprogramme gemäß ISO90001, REACH und ROHS gewähleisten wir ein hohes Qualitätslevel. Durch einen gründlichen Qualifizierungstest jeder unserer Produkte aus dem Portfolio garantieren wir eine hohe Zuverlässigkeit. Beide qualitätsverfahren sollen die Langlebigkeit im Innen- und Außenbereich sowie die Leistungsfähigkeit unserer Kabel sicherstellen.

Technische Daten:

  • LSZH – low smoke zero halogen
  • UV-beständig
  • Längs.- und querwasserbeständig
  • Glasgarnbewehrung
  • Nichtmetallischer Nagetierschutz
  • Metallfrei
  • Kerndurchmesser : 50,0 ± 2,5 µm
  • Manteldurchmesser : 124,8 ± 1,0 µm
  • Kernunrundheit : ≤ 5,0 %
  • Mantelunrundheit : ≤ 1,0 %
  • Kernmantelrundlauffehler : ≤ 1,0 µm
  • Beschichtungsdurchmesser : 245 ± 7 µm
  • Beschichtungsunrundheit : ≤ 6,0 %
  • Mantelrundlauffehler : ≤ 12,0 µm
  • OFL Bandbreitleistung : bei 850mm : ≥ 1500 MHz x km ; bei 1300 mm : ≥ 500 MHz x km
  • Effektive modale Bandbreite : bei 850mm : ≥ 2000 MHz x km ; bei 1300mm : ≥ 500 MHz x km
  • Abschwächungskoeffizient : bei 850nm : ≤ 2,3 dB/km ; bei 1300nm : ≤ 0,6 dB/km
  • Fasernanzahl (OM3) : 2 ~ 72 Stk.
  • Max. Anzahl von Bündeladern : 6 Stk.
  • Fasernanzahl per Bündelader : 12 Stk.
  • Bündelader : 2,3 ± 0,2 mm
  • Festigkeitsträger : FRP
  • Äußerer Mantel : Material : LSZH, BauPVO Dca, EN 50575: 2014+ A1: 2016 ; Dicke : 1,6mm ; Durchmesser: 12,0 ± 0,5mm
  • Max. zulässige Zukraft : 1500 N
  • Stauchwiderstand : 1000 N/100mm
  • Gewicht Kabel : 300 ± 10 % kg/km
  • Standardlänge : 4 ± 5 % KMS
  • Temperaturspanne : Transport und Lagerung : - 40°C bis + 70°C ; Installation : - 40°C bis + 60°C ; In Betrieb : - 40°C bis + 70°C
  • Min. Biegeradius : Installation : 20 x OD ; In Betrieb : 10 x OD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.