Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE Y FC UL/CSA Cat5 2X2X2AWG22/1 2170893/100 Buskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0056175
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170893/100
EAN/GTIN:
     4044774753317
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
fur industrielle Sekundar- und Tertiarverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 100m, geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, ETHERLINE? TRAY ER PN Y FC: Verlegung in offenen Kabelpritschen, ohne Schutzschlauch, Einsatz in trockenen oder feuchten Raumen, Geschirmt gegen Storsignale, Einsatz fur Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, 2 paarig: 10/100 Mbit/s fur Industrial Ethernet, Massiver blanker Kupferdraht AWG22, Aderisolation: Polyethylen (PE), Sternvierer, Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie, Au?enmantel: PVC, Farbe: grun (ahnlich RAL 6018), Variante Au?enverlegbar: Farbe schwarz (ahnlich RAL 9005), ETHERLINE? Y FC mit PLTC Zulassung und AWM Style 21694, ETHERLINE? PN Cat.5e YY mit UL CMG, ETHERLINE? PN Cat.5e Y mit UL CMX, ETHERLINE? TRAY ER PN Y FC mit PLTC ER Zulassung, Feste Verlegung, FC: Fast Connect - Kabelaufbau, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, ETHERLINE? Y FC, ETHERLINE? YY, ETHERLINE? TRAY ER PN Y FC: Flammwidrig nach CSA FT-4, CAT.5-Performance,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,44737*
€ 3,05737*
100
Frei Haus
ab € 2,4806*
€ 3,1006*
1
€ 5,46*
ab € 5,48*
€ 8,03*
2 Tage
381
1
€ 5,80*
ab € 5,99*
€ 8,68*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,05737*
€ 3,63827
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,44737*
€ 2,91237
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 305,737* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.