Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat6a-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 5...
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 10...
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet Network Solutions bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 1...
100m PS/2 KM Cat.5e/6 Extender Dieser Lindy 100m Cat.5e/6 Extender überbrückt zwischen Standard-PS/2-Tastaturen und -Mäusen und dem Computer Distanzen bis 100m. Er eignet sich beispielsweise für Pr...
Das hochwertige CAT5e Patchkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 26/7 und i...
Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist...