Das Duplex Verlegekabel wird auf einer Trommel ausgeliefert. Technische Daten: Kabel zum Installieren Cat. 7a Duplex Verlegekabel bis 1200MHz Aufbau: (2x) 4x2xAWG23/1 PIMF bis 10 Gbit geeignet Voll...
Dieses 305 m lange, Litzenkabel der Kategorie 6 ist die perfekte Lösung für die Verbindung Ihres neuen Gigabit Netzwerks. Unser Litzenkabel der Kategorie 6 ist fachmännisch entworfen und konstruiert.
Das Cat.7 S/FTP Innen-/Aussenkabel zeichnet sich durch den Kabelaufbau 4x2xAWG23/1 aus und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über einen PE Außenmantel und ei...
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF Cca 305BR. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz....
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P Ccas1d1a1 250BR. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. ...
Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Gefle...