Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=1,5mm,b BES 516-324-S49-C (8 Angebote) Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=1,5mm,b BES 516-324-S49-CUnsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und ar...
ab € 23,92* pro Stück
Omron
E2E-X14B1T18-M1TJ 0.3M
ab € 54,52* pro Stück
ab € 159,22* pro Stück
Induktiver Sensor (2 Angebote) Anschluss: 2-Draht Anwendungsspezifische Eigenschaften: erweiterter Temperaturbereich Anwendungsspezifische Eigenschaften: geeignet für 2:1 Technik Ausgangstyp: sonstige Bauform: zylindrisch Einbau...
Pepperl+Fuchs
NCB1,5-8GM25-N0-Y295010
ab € 215,88* pro Stück
Induktiver Sensor Ø 34 mm AC/DC Öff ner (3 Angebote) Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC/DC; 15 m Silikon-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...100 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 H...
ab € 130,22* pro Stück
Omron
E2B-M30KS15-WP-C1 2M
ab € 18,65* pro Stück
ab € 118,77* pro Stück
Induktiver Sensor NBB1 (4 Angebote) Schaltabstand: 1,5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, ...
Pepperl+Fuchs
NBB1,5-8GM35-E2-3M-PUR
ab € 59,87* pro Stück
Induktiver Sensor Ø 4 DC NPN Schlie sser (5 Angebote) Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 30 mm; Schaltabstand 0,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
ab € 80,65* pro Stück
Omron M18 Näherungssensor, zylindrisch 7 mm, IP67 (2 Angebote) Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Zylinderförmig Erfassungsbereich = 7 mm Anschlusstyp = M12-Steckverbinder IP Schutzart = IP67 Dieser zylindrische Näherungssensor von Omron aus der Seri...
Omron
E2E-X7D1-M1GJ-T 0.3M
ab € 103,48* pro Stück
ab € 26,37* pro Stück
ab € 128,75* pro Stück
PF Induktiver Sensor NEN20-18GM50-E3-V1 (6 Angebote) Schaltabstand: 20 mm, Einbau: nicht bundig, Schaltfunktion: Offner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
ab € 92,97* pro Stück
Omron
E2EW-X20B1T30-M1TJ 0.3M
ab € 122,77* pro Stück
ab € 29,92* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.