Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9984443
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NCB1,5-8GM25-N0-Y295010
EAN/GTIN:
     4050143457649
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Anschluss: 2-Draht Anwendungsspezifische Eigenschaften: erweiterter Temperaturbereich Anwendungsspezifische Eigenschaften: geeignet für 2:1 Technik Ausgangstyp: sonstige Bauform: zylindrisch Einbau: bündig Elektrische Anschlussart: Festkabel Erfassungsprinzip: induktiv Gehäusebauform: zylindrisch Gehäusematerial: Edelstahl (V2A) Gehäusematerial: Edelstahl Kabellänge: 2 m Kabelmantel: PVC Max. Reichweite: 3 mm Schaltfrequenz: 1000 Hz ... 2500 Hz Schutzart: IP67 Spannung: DC Umgebungstemperatur maximal: +100 °C Umgebungstemperatur minimal: -25 °C Versorgungsspannung: DC zylindrische Bauform: Gewindehülse M8 Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 1,5 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 8 mm, Länge des Sensors: 25 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
NCB1,5-8GM25-N0-Y295010
Ident Code:
70133334
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,10*
€ 268,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 226,65*
€ 281,22*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.